Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Лезвие для шабера Wurth 16 мм

Лезвие для шабера Wurth 16 мм - фото №1

Лезвие для шабера Wurth 16 мм

Лезвие для шабера Wurth 16 мм
ЛЕЗВИЕ-СМЕННОЕ-GD-16MM

Номер товара 07156643
В наличии

Цена:
30 грн/шт

Лезвие для шабера Wurth 16 мм

Номер товара 07156643

30 грнБез НДС: 25 грн

Количество

ЕУ

x5 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ширина лезвия:

  • 16мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте