Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Держатель инструмента с трещоткой M5 - M12, 4,5 - 8 мм

Держатель инструмента с трещоткой M5 - M12, 4,5 - 8 мм - фото №1

Держатель инструмента с трещоткой M5 - M12, 4,5 - 8 мм

Держатель инструмента с трещоткой M5 - M12, 4,5 - 8 мм
МЕТЧИКОДЕРЖАТЕЛЬ-KNARRE-M5-M12

Номер товара 07154202
В наличии

Цена:
927 грн/шт

Держатель инструмента с трещоткой M5 - M12, 4,5 - 8 мм

Номер товара 07154202

927 грнБез НДС: 772.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

  • Для закрепления метчика при нарезке внутренней резьбы
  • Для правого и левого вращения
  • Съемный стержень-вороток
  • Надежный реверсивный механизм
  • Удобно применять при работе в труднодоступных местах

Написать отзыв

   

Информация о продукте