Способы доставки
С 1/4-дюйм. шестигранным приводом
Может использоваться в труднодоступных местах
Самая маленькая инструментальная державка из имеющихся. Общая длина не увеличивается в случае использования ключа с трещоткой.
Подходит для использования с различными инструментами
Трещотки, Т-образные рукоятки, шарнирные воротки, удлинители и карданные шарниры с 1/4"квадратным приводом
Отвертки с квадратным хвостовиком 1/4"
13-мм комбинированные ключи, рожковые ключи и ключи с трещоткой
Дрели с квадратным приводом на 1/4"
Длина | 40 мм |
Насадка | SW13 |
Привод, дюймов | 1/4 дюйм |
Применяется для | Метчики M5 - M12, квадратный хвостовик 4,5 - 8 мм |