Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
С 1/4-дюйм. шестигранным приводом
Может использоваться в труднодоступных местах
Самая маленькая инструментальная державка из имеющихся. Общая длина не увеличивается в случае использования ключа с трещоткой.
Подходит для использования с различными инструментами
Трещотки, Т-образные рукоятки, шарнирные воротки, удлинители и карданные шарниры с 1/4"квадратным приводом
Отвертки с квадратным хвостовиком 1/4"
13-мм комбинированные ключи, рожковые ключи и ключи с трещоткой
Дрели с квадратным приводом на 1/4"
Внешний привод | SW13 |
Длина | 36 мм |
Подходит для | Метчики M 3 — M 8, квадратный хвостовик 2,4—5,5 мм |
Привод, дюймов | 1/4 дюйм |