Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Гибкий захват для кулачка с пластмассовой рукояткой

Захват с лапками гибкий с пластик. ручкой
ЗАХВАТ-ГИБКИЙ-500MM

Номер товара 07153580
В наличии
Цена:
1 140 грн/шт

Гибкий захват для кулачка с пластмассовой рукояткой

Номер товара 07153580

1 140 грн Без НДС: 950 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

С гибким валом; сохраняет заданную форму

Длина 500 мм
Размер захвата, макс. 22 мм

Подходит для захвата немагнитных деталей, например, электронных компонентов в труднодоступных местах

Написать отзыв