Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм.

Трещотка телескопическая с шарниром 1/2Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм. - фото №2Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм. - фото №3Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм. - фото №4Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм. - фото №5
Трещотка телескопическая с шарниром 1/2
Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм. - фото №2
Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм. - фото №3
Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм. - фото №4
Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм. - фото №5

Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм.

Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм.
-арт. 07151392

Номер товара 07151392
В наличии
Цена:
3 300 грн/шт

Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм.

Номер товара 07151392

3 300 грнБез НДС: 2 750 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth - надежный инструмент, который поразит вас своей эффективностью и комфортом использования. Оснащенная многочисленными техническими преимуществами, она станет неотъемлемой частью вашего инструментария для профессиональных и домашних задач.

Основные характеристики:

  • Возможность увеличения: Благодаря стопорной втулке с фиксатором, трещотка может легко увеличиваться до максимальных 430 мм, что делает ее универсальной для различных задач.
  • Стандарты: Соответствует DIN 3122 и ISO 3315, что гарантирует высокое качество и надежность.
  • Оптимальная передача мощности: Обеспечивает эффективную передачу крутящего момента для быстрого и точного выполнения задач.
  • Телескопическая ручка: Удлиненная до 430 мм, что позволяет удобно работать в различных условиях.
  • Гибкая вращающаяся головка: С фиксатором, 72 зуба с углом поворота 5°, для точного выполнения задач.

Технические параметры:

  • Диаметр втулки (B3): 24 мм.
  • Высота трещоточной головки (B1): 15,5 мм.
  • Высота трещоточной головки с четырехгранником (B2): 34 мм.
  • Диаметр ручки (D1): 31 мм.
  • Диаметр трещотки (D2): 40 мм.
  • Длина ручки (L3): 110 мм.
  • Длина, мин./макс. (L1): 294-430 мм.

Конструкция и материалы:

  • Материал: Хромованадиевая сталь.
  • Рукоятка: 2-компонентный пластик.
  • Покрытие: Хромированное, блестящее.

Трещотка Wurth - это инструмент, на который можно рассчитывать. Удобная, надежная и долговечная, она поможет вам справиться с различными задачами без лишних усилий.

Написать отзыв

   

Информация о продукте