Способы доставки
Тройной квадрат с отверстием
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 28 мм |
Длина (l1) | 60 мм |
Длина лезвия (L2) | 20 мм |
Исполнение | Короткий |
Привод | 1/2 дюйма |
Размер наконечника | 16 мм |
Тип биты/насадки | Внутренний квадрат |
Тип наконечника | Многозуб. |