Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой 1/2" Wurth XZN M14X60

Ключ торцевой 1/2" Wurth XZN M14X60 - фото №1Ключ торцевой 1/2
Ключ торцевой 1/2" Wurth XZN M14X60 - фото №1
Ключ торцевой 1/2

Ключ торцевой 1/2" Wurth XZN M14X60

Ключ торцевой 1/2" Wurth XZN M14X60
ZEBRA

Номер товара 071513814
В наличии

Цена:
172.5 грн/шт

Ключ торцевой 1/2" Wurth XZN M14X60

Номер товара 071513814

172.5 грнБез НДС: 143.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой 1/2" Wurth XZN M14x60

Высококачественный торцевой ключ для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом XZN размером 14 мм.

Преимущества:

  • Изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает прочность и долговечность.
  • Метрический размер соответствует DIN +7422.
  • Хромированное, полированное покрытие защищает от коррозии и износа.
  • Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик обеспечивает надежное соединение ключа с приводом.
  • Краткая версия позволяет работать в ограниченном пространстве.

Применение:

Ключ используется для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом XZN размером 14 мм. К примеру, он может быть использован для откручивания и закручивания болтов рулевого управления в автомобилях MAN и Iveco.

Инструкция по применению:

  1. Вставить ключ в отверстие болта.
  2. Повернуть ключ по часовой стрелке для закручивания или против часовой стрелки для откручивания.

Подробнее о материале:

Ключ изготовлен из высококачественной стали, которая обеспечивает его прочность и долговечность. Хромированное, полированное покрытие защищает ключ от коррозии и износа.

Подробнее о стандарте:

Метрический размер соответствует DIN +7422, что гарантирует высокое качество и надежность ключа.

Подробнее о приводе:

Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик обеспечивает надежное соединение ключа с приводом. Он также позволяет работать с ключом в ограниченном пространстве.

Подробнее о выполнении:

Краткая версия позволяет работать в ограниченном пространстве.

Подробнее о примерах применения:

Ключ может быть использован для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом XZN размером 14 мм. К примеру, он может быть использован для откручивания и закручивания болтов рулевого управления в автомобилях MAN и Iveco. Ключ также может быть использован для откручивания и закручивания других болтов и гаек с внутренним шестигранным ключом XZN размером 14 мм.

Уход и хранение:

  • После использования ключ следует очистить от пыли и грязи.
  • При необходимости ключ можно обработать защитной смазкой.
  • Ключ следует хранить в сухом месте.

Дополнительная информация:

Ключ имеет длину 60 мм и длину лезвия 20 мм, что позволяет работать в ограниченном пространстве.

Написать отзыв