Способы доставки
Тройной квадрат, удлиненное исполнение
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
Длина (l1) | 100 мм |
Длина лезвия (L2) | 60 мм |
Исполнение | Длин. |
Привод | 1/2 дюйма |
Размер наконечника | XZN M12 |
Тип биты/насадки | Внутренний квадрат |
Тип наконечника | Многозуб. |