- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2\" с тройным квадратом
- Отверточная головка Wurth 1/2" xZN M10х60
Способы доставки
Тройной квадрат, короткое исполнение
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
Длина (l1) | 60 мм |
Длина лезвия (L2) | 20 мм |
Исполнение | Короткий |
Привод | 1/2 дюйма |
Размер наконечника | XZN M10 |
Тип наконечника | Многозуб. |
Тип привода | Внутренний квадрат |