Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Тройной четырехгранник, короткое исполнение
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
Длина (l1) | 60 мм |
Длина лезвия (L2) | 20 мм |
Исполнение | Коротк. |
Привод | 1/2 дюйма |
Размер наконечника | XZN M4 |
Тип наконечника | Многозуб. |
Тип привода | Внутренний квадрат |