- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, машинн., 1/2 дюйма
- Ударная торцевая головка, 1/2 дюйма
- 1/2" ударный торц.ключ, внутр. 6-гр., длинный
- Головка торцевая ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма
Головка торцевая ударного торцевого ключа, 1/2 дюйма
1/2-дюймовый ударный торцовый ключ, внутренний шестигранник, длинный
ГОЛОВКА 1/2 УДАРН. ШЕСТИГРАН. HEX 6
Способы доставки
Для винтов с внутренним шестигранником, метрических, длинных
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 25 мм |
Длина (l1) | 78 мм |
Длина лезвия (L2) | 8 мм |
Привод | 1/2 дюйма |
Размер наконечника | 6 мм |