Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 7/16"

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 7/16" - фото №1Ключ торцевой Wurth 1/2
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 7/16" - фото №1
Ключ торцевой Wurth 1/2

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 7/16"

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 7/16"
ZEBRA

Номер товара 071513755
В наличии

Цена:
402 грн/шт

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 7/16"

Номер товара 071513755

402 грнБез НДС: 335 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный 7/16" - Сочетание Силовой и Точной Работы в Мире Дюймов

Познакомьтесь с торцевым ключом Wurth 7/16", идеальным инструментом для работы с гайками и болтами в имперской системе измерений, который обеспечивает качество и эффективность в каждом обороте.

Основные характеристики:

  • Дюймовые, шестигранные. Обеспечьте надежное и точное сцепление с гайками и болтами благодаря шестигранному дизайну, который гарантирует максимальную эффективность в работе.

  • Покрытие: Хромированное, Полированное. Выбирайте хромированное покрытие для защиты от коррозии или полированное для стильного вида и легкого обслуживания.

  • Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик. Используйте привод размером 1/2 дюйма с внутренним квадратом и канавкой под шарик для удобства и мощного крутящего момента.

  • Выполнение короткое. Удобная короткая конструкция позволяет легко работать в ограниченных пространствах, обеспечивая максимальный комфорт при использовании.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм
  • Длина лезвия (L2): 20 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привод и размер ключа:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер ключа: 7/16 дюйма

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внутреннего шестигранника - для надежного сцепления и точной передачи силы.
  • Привод: Внутренний квадрат - для эффективного и мощного привода.

Торцевой ключ Wurth 7/16" - ваш надежный помощник для силовой и точной работы в мире дюймов.

Написать отзыв

   

Информация о продукте