- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 дюйма, дюймовая
- Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 7/32"
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 7/32"
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная 7/32"
ZEBRA
Способы доставки
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный SW7/32" - Для Точных Работ в Мире Дюймов
Ознакомьтесь с торцевым ключом Wurth SW7/32", идеальным инструментом для тех, кто уважает точность и эффективность в работе с гайками и болтами в имперской системе измерений.
Основные характеристики:
Дюймовые, шестигранные. Обеспечьте надежное сцепление с гайками и болтами благодаря шестигранному дизайну, что обеспечивает эффективную передачу крутящего момента.
Покрытие: Хромированное, Полированное. Выберите хромированное покрытие для предотвращения коррозии или полированное для эстетичного вида и удобного обслуживания.
Привод: Внутренний квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик. Используйте привод размером 1/2 дюйма для эффективной передачи силы и удобства в использовании.
Выполнение короткое. Удобный короткий дизайн идеально подходит для работы в ограниченных пространствах, обеспечивая максимальный комфорт в работе.
Технические характеристики:
Привод и размер ключа:
Тип Наконечника и Привода:
Торцевой ключ Wurth SW7/32" - ваш надежный партнер для точных работ в мире дюймов.
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
Длина (l1) | 60 мм |
Длина лезвия (L2) | 20 мм |
Исполнение | Короткий |
Привод | 1/2 дюйма |
Размер ключа | 7/32 дюйма |
Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |
Тип привода | Внутренний квадрат |
Каталог Würth