- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 дюйма, дюймовая
- Отверточная головка Wurth 1/2" 6-гранная SW3/16"
Способы доставки
Дюймовые, шестигранные.
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
Длина (l1) | 60 мм |
Длина лезвия (L2) | 20 мм |
Исполнение | Короткий |
Привод | 1/2 дюйма |
Размер ключа | 3/16 дюйма |
Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |
Тип привода | Внутренний квадрат |
Каталог Würth