- Назад
- Каталог товаров
- Ручные инструменты
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 дюйма, метрическая
- Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW19x60
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW19x60
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW19x60
ZEBRA
Способы доставки
Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW19x60 - Метрическая, шестигранная
Стандарт: DIN +7422 - Инструмент соответствует стандарту DIN +7422, гарантируя высокое качество и надежность.
Покрытие: Хромированное, полированное - Инструмент имеет хромированное покрытие для защиты от коррозии и полированное для облегчения очистки и создания эстетичного вида.
Привод: Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик - Обеспечивает надежный захват и передачу вращающейся силы от ручки к инструменту.
Характеристики:
Длина (l1): 60 мм - Оптимальная длина для работы в условиях ограниченного пространства и точного захвата винтов.
Длина лезвия (L2): 20 мм - оптимальная длина лезвия для точного выкручивания винтов разных типов.
Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 30 мм - обеспечивает устойчивый захват и контроль инструмента во время работы.
Привод: 1/2 дюйма - Стандартный размер привода для совместимости с различными видами оборудования.
Размер ключа: 19 мм – оптимальный размер для работы с винтами диаметром 19 мм.
Тип наконечника: Для внутреннего шестигранника - обеспечивает точный захват и надежность при работе с шестигранными винтами.
Тип привода: Внутренний квадрат - гарантирует эффективную передачу вращающейся силы от ручки к головке инструмента.
Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW19x60 - идеальный инструмент для работ с винтами диаметром 19 мм, обеспечивая надежный захват и эффективную передачу
Каталог Würth