Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW13x60

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW13x60 - фото №1Ключ торцевой Wurth 1/2
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW13x60 - фото №1
Ключ торцевой Wurth 1/2

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW13x60

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW13x60
ZEBRA

Номер товара 071513713
В наличии

Цена:
324 грн/шт

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW13x60

Номер товара 071513713

324 грнБез НДС: 270 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный SW13x60: Высокое Качество для Профессионального Использования!

Технические особенности:

  1. Метрические и шестигранные. Этот торцевой ключ идеально подходит для работы с шестигранными винтами, обеспечивая точность и надежность.

  2. Стандарт DIN +7422. Соответствует высоким стандартам DIN +7422, что гарантирует высокое качество конструкции и материала для эффективной работы.

  3. Покрытие - Хромированное и Полированное. Хромированная поверхность обеспечивает защиту от коррозии, а полированное завершение придает эстетический вид инструменту.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм. Оптимальная длина для работы в ограниченных пространствах и удобного использования.

  • Длина лезвия (L2): 20 мм. Обеспечивает эффективный захват винтов и стабильное управление ими.

Привод и размер ключа:

  • Повод: 1/2 дюйма. Мощный привод для использования в сочетании с разными винтами.

  • Размер ключа: 13 мм. Идеально подходит для работы с винтами данного размера, гарантируя точность и стабильность в работе.

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник - Для внутреннего шестигранника. Обеспечивает надежный захват винта и предотвращает его повреждение.

  • Привод - Внутренний квадрат. Обеспечивает мощный и эффективный привод для работы с различными видами винтов.

Универсальность и Удобство:

Этот торцевой ключ поражает своей универсальностью и эргономичностью, делая его неотъемлемой частью вашего инструментария для различных задач. Надежность и эффективность – вот ключевые слова для описания этого инструмента от Wurth.

Написать отзыв

   

Информация о продукте