Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW12x140

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW12x140 - фото №1Ключ торцевой Wurth 1/2
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW12x140 - фото №1
Ключ торцевой Wurth 1/2

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW12x140

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW12x140
ZEBRA

Номер товара 0715137122
В наличии

Цена:
354 грн/шт

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW12x140

Номер товара 0715137122

354 грнБез НДС: 295 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный SW12x140: Инструмент Высокой Производительности для Профессионалов.

Технические особенности:

  1. Метрические и шестигранные. Этот торцевой ключ предназначен для работы с винтами с шестигранной головкой. Он обеспечит точный восторг и надежное управление.

  2. Стандарт DIN +7422. Изготовленный по высокому стандарту DIN +7422, этот ключ гарантирует вам высочайшее качество и долговечность. Он станет незаменимым инструментом в вашем арсенале.

  3. Покрытие - Хромированное и Полированное. Хромированное покрытие не только обеспечивает защиту от коррозии, но и придает стильный внешний вид. Полированная поверхность придает комфорт в использовании и обеспечивает легкую очистку.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 140 мм. Удобная длина для работы в ограниченных пространствах и больших конструкциях.
  • Длина лезвия (L2): 100 мм. Надежный захват и контроль даже над труднодоступными винтами.

Привод и размер ключа:

  • Повод: 1/2 дюйма. Максимальная эффективность передачи силы для быстрого и точного выполнения задач.
  • Размер ключа: 12 мм. Отличный выбор для работы с винтами этого диаметра.

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник - Для внутреннего шестигранника. Гарантирует стабильный захват винта и предотвращает его повреждение.

  • Привод - Внутренний квадрат. Обеспечивает прочный и эффективный привод для быстрой и эффективной работы.

Универсальность и Удобство:

Удобная длина и высокое качество исполнения делают этот ключ идеальным для различных задач. Пусть он станет вашим незаменимым помощником во всех ваших строительных и ремонтных проектах.

Написать отзыв

   

Информация о продукте