Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW11x140

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW11x140 - фото №1

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW11x140

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW11x140
ZEBRA

Номер товара 0715137110
В наличии

Цена:
360 грн/шт

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW11x140

Номер товара 0715137110

360 грнБез НДС: 300 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный SW11x140: Обеспечение Качества и Производительности в одном Инструменте.

Технические особенности:

  1. Метрические и шестигранные. Этот торцевой ключ создан специально для работы с винтами, имеющими шестигранную форму головки. Обеспечивает надежный захват и контроль над винтом.

  2. Стандарт DIN +7422. Изготовлен по высокому стандарту DIN +7422, что гарантирует вам высокое качество и долговечность.

  3. Покрытие - Хромированное и Полированное. Хромированное покрытие не только защищает от коррозии, но и придает эстетический вид. Полированная поверхность обеспечивает комфортную работу и легкую очистку.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 140 мм. Оптимальная длина работы в различных условиях и конструкциях.

  • Длина лезвия (L2): 100 мм. Надежный захват и управление винтами в труднодоступных местах.

Привод и размер ключа:

  • Повод: 1/2 дюйма. Обеспечивает эффективный и прочный повод для быстрой работы.

  • Размер ключа: 11 мм. Идеален для винтов этого диаметра, обеспечивая точность и надежность.

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник - Для внутреннего шестигранника. Обеспечивает стабильный захват винта и предотвращает его повреждение.

  • Привод - Внутренний квадрат. Обеспечивает мощный и эффективный привод для быстрой и производительной работы.

Универсальность и Удобство:

Благодаря своей длине и качественному изготовлению, этот торцевой ключ станет вашим необходимым инструментом для работы на любом строительном или ремонтном объекте. Надежный и удобный, он поможет вам добиться отличных результатов.

Написать отзыв