- Назад
- Каталог товаров
- Ручные инструменты
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 дюйма, метрическая
- Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW10х80
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW10х80
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW10х80
ZEBRA
Способы доставки
Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW10х80 - Метрическая, шестигранная
Стандарт: DIN +7422 - Соответствует высоким стандартам производства, гарантируя надежность и качество инструмента.
Покрытие: Хромированное, полированное - Хромированная поверхность обеспечивает устойчивость к коррозии, а полированное покрытие придает инструменту эстетичный вид и предотвращает износ.
Привод: Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик - обеспечивает эффективный и надежный захват инструмента и передачу вращающейся силы.
Характеристики:
Длина (l1): 80 мм - обеспечивает оптимальную длину для работы в различных условиях и позволяет достигать труднодоступных мест.
Длина лезвия (L2): 50 мм - Идеальная длина лезвия для работ со средними глубинами и обеспечивает точность вращения.
Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - обеспечивает удобный и устойчивый захват инструмента во время работы.
Привод: 1/2 дюйма - Стандартный размер привода для совместимости с различными видами оборудования.
Размер ключа: 10 мм – оптимальный размер для работы с винтами диаметром 10 мм.
Тип наконечника: Для внутреннего шестигранника - обеспечивает надежный захват и предотвращает повреждение шестигранного отверстия винта.
Тип привода: Внутренний квадрат - гарантирует эффективную передачу вращающейся силы от ручки к головке инструмента.
Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW10х80 - идеальный инструмент для ремонтных и строительных работ, где необходима точность и надежность.
Каталог Würth