- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 дюйма, метрическая
- Головка торцевая 1/2 дюйма, метрическая
Способы доставки
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 22,5 мм |
Длина (l1) | 140 мм |
Длина лезвия (L2) | 100 мм |
Привод | 1/2 дюйма |
Размер ключа | 8 мм |
Тип биты/насадки | Внутренний квадрат |
Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |