Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW7х60

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW7х60 - фото №1Ключ торцевой Wurth 1/2
Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW7х60 - фото №1
Ключ торцевой Wurth 1/2

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW7х60

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW7х60
ZEBRA

Номер товара 071513707
В наличии

Цена:
159 грн/шт

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW7х60

Номер товара 071513707

159 грнБез НДС: 132.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW7x60 - Метрическая, шестигранная

Стандарт: DIN +7422 - Обеспечивает высокое качество и надежность инструмента в соответствии с определенными стандартами производства.

Покрытие: Хромированное, полированное - Хромированная поверхность гарантирует устойчивость к коррозии, а полированное покрытие придает инструменту эстетичный вид и предотвращает износ.

Привод: Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик - обеспечивает надежную фиксацию инструмента и удобный оборот.

Характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм - обеспечивает компактность и удобство при использовании.

  • Длина лезвия (L2): 20 мм - Короткое лезвие позволяет работать в узких пространствах и обеспечивает точность работы.

  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - обеспечивает удобный захват и контроль инструмента.

  • Привод: 1/2 дюйма - Стандартный размер привода, позволяющий использовать инструмент с разным оборудованием.

  • Размер ключа: 7 мм - Оптимальный размер для работы с винтами диаметром 7 мм.

  • Тип наконечника: Для внутреннего шестигранника - обеспечивает точный захват и предотвращает повреждение шестигранного отверстия винта.

  • Тип привода: Внутренний квадрат - гарантирует надежный оборот и передачу энергии от ручки к головке инструмента.

Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW7x60 - неотъемлемый инструмент для работ, где требуется точность и надежность.

Написать отзыв

   

Информация о продукте