Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Удлинитель Wurth 1/2" 75мм - фото №1Удлинитель Wurth 1/2Удлинитель Wurth 1/2
Удлинитель Wurth 1/2" 75мм - фото №1
Удлинитель Wurth 1/2
Удлинитель Wurth 1/2

Удлинитель Wurth 1/2" 75мм

Удлинитель Wurth 1/2" 75мм
УДЛИНИТЕЛЬ-1/2ZO-WI-L75MM

Номер товара 07151340
В наличии

Цена:
630 грн/шт

Удлинитель Wurth 1/2" 75мм

Номер товара 07151340

630 грнБез НДС: 525 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Покрытие: хромированное, полированное.
  • Привод: внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик.


Для применения в труднодоступных местах

Написать отзыв

   

Информация о продукте