- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/2 дюйма
- Торцевой ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2\" TX, укороченная
- Отверточная головка Wurth 1/2" TORX TX80
Отверточная головка Wurth 1/2" TORX TX80
Отверточная головка Wurth 1/2" TORX TX80
ГОЛОВКА-1/2ZO-INTX-TX80
ZEBRA
Способы доставки
Отвертка головки Wurth 1/2" TORX TX80
Высококачественная отвертка для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом TORX размером 80 мм.
Преимущества:
Применение:
Отвертка используется для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом TORX размером 80 мм. К примеру, она может быть использована для откручивания и закручивания болтов рулевого управления в автомобилях MAN и Iveco.
Инструкция по применению:
Уход:
Подробнее о материале:
Отвертка изготовлена из высококачественной стали, которая обеспечивает ее прочность и долговечность. Хромированное, полированное покрытие защищает отвертку от коррозии и износа.
Подробнее о приводе:
Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик обеспечивает надежное соединение отвертки с приводом. Он также позволяет работать с отверткой в ограниченном пространстве.
Подробнее о примерах применения:
Отвертка может быть использована для откручивания и закручивания болтов с внутренним шестигранным ключом TORX размером 80 мм. К примеру, она может быть использована для откручивания и закручивания болтов рулевого управления в автомобилях MAN и Iveco. Отвертка также может использоваться для откручивания и закручивания других болтов и гаек с внутренним шестигранным ключом TORX размером 80 мм.
Уход и хранение:
Дополнительные сведения:
Отвертка имеет длину 60 мм и длину лезвия 20 мм, что позволяет работать в ограниченном пространстве.
Каталог Würth