Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Головка 1/2" Wurth TORX Е24 - фото №1Головка 1/2
Головка 1/2" Wurth TORX Е24 - фото №1
Головка 1/2

Головка 1/2" Wurth TORX Е24

Головка 1/2" Wurth TORX Е24
ZEBRA

Номер товара 071513224
В наличии

Цена:
108 грн/шт

Головка 1/2" Wurth TORX Е24

Номер товара 071513224

108 грнБез НДС: 90 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Головка 1/2" Wurth TORX E24: Мастерство и эффективность в одном инструменте

Знакомьтесь с исключительной головкой Wurth TORX E24, созданной для тех, кто ищет отличие и производительность во всех аспектах работы с винтами с головкой TX.

Основные особенности:

  • Для винтов с головкой TX, укороченное исполнение. Эта головка создана специально для винтов, оборудованных головкой TX, обеспечивая надежный захват и стабильность во время завинчивания и отвинчивания.

  • Выполнение короткое. Компактная и короткая конструкция идеально подходит для работы в труднодоступных местах. Обеспечивая удобство и эффективность работы, эта головка позволяет легко справиться с любой задачей.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 40 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 27,5 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 28 мм

Привод и размер наконечника:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер наконечника: E24

Глубина торца (t): 12 мм - это значение важное для точного захвата и работы с различными типами винтов.

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внешнего TX - надежный захват винта.
  • Привод: Внутренний квадрат - эффективный привод, обеспечивающий высокий крутящий момент.

Головка 1/2" Wurth TORX E24 - это инструмент, который обеспечит наивысшее качество и эффективность в ваших задачах по сбору и разбору.

Написать отзыв

   

Информация о продукте