Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Головка 1/2" Wurth TORX Е18 - фото №1Головка 1/2
Головка 1/2" Wurth TORX Е18 - фото №1
Головка 1/2

Головка 1/2" Wurth TORX Е18

Головка 1/2" Wurth TORX Е18
ZEBRA

Номер товара 071513218
В наличии

Цена:
90 грн/шт

Головка 1/2" Wurth TORX Е18

Номер товара 071513218

90 грнБез НДС: 75 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Головка 1/2" Wurth TORX E18: Компактность и Силовая Эффективность

Познакомьтесь с головкой Wurth TORX E18 – идеальным инструментом для винтов с головкой TX, который поражает своей короткой конструкцией и мощной эффективностью.

Основные характеристики:

  • Для винтов с головкой TX. Эта головка создана специально для работы с винтами, оборудованными головкой TX, обеспечивая надежный захват и точность выполнения задач.

  • Выполнение короткое. Удобная короткая конструкция делает работу с винтами максимально комфортной и обеспечивает легкий доступ к сложным местам.

Габариты (мм):

  • Длина (l1): 40
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 21
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5

Привод и размер наконечника:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер наконечника: E18

Тип Наконечника и Привода. Головка оснащена наконечником для внешнего TX, обеспечивая устойчивый захват винта, а внутренний квадрат гарантирует эффективный привод.

Головка 1/2" Wurth TORX E18 - ваш незаменимый помощник для силовых работ с винтами, сочетая компактность и эффективность в одном инструменте.

Написать отзыв

   

Информация о продукте