Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Головка 1/2" Wurth TORX  Е16 - фото №1Головка 1/2
Головка 1/2" Wurth TORX  Е16 - фото №1
Головка 1/2

Головка 1/2" Wurth TORX Е16

Головка 1/2" Wurth TORX Е16
ZEBRA

Номер товара 071513216
В наличии

Цена:
90 грн/шт

Головка 1/2" Wurth TORX Е16

Номер товара 071513216

90 грнБез НДС: 75 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Головка 1/2" Wurth TORX E16: Компактность и Надежность в одном инструменте

Знакомьтесь с головкой Wurth TORX E16 – отличным инструментом для работы с винтами, оснащенными головкой TX. Эта головка укороченного исполнения сочетает в себе компактность и надежность, обеспечивая эффективность и легкость использования.

Основные характеристики:

  • Для винтов с головкой TX, укороченное выполнение. Специально разработана для обеспечения надежного и точного захвата винтов с головкой TX, что делает этот инструмент идеальным для использования в ограниченных условиях пространства.

  • Выполнение короткое. Компактный и короткий дизайн идеально подходит для работы в условиях ограниченного доступа, обеспечивая легкий доступ к винтам и болтам.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 40 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 19,6 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5 мм

Привод и размер наконечника:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер наконечника: E16

Глубина торца (t): 10 мм – это важный параметр для обеспечения надежного захвата винта и стабильности в работе.

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внешнего TX - гарантирует надежный захват винта.
  • Привод: Внутренний квадрат - обеспечивает высокий крутящий момент и эффективный привод.

Головка 1/2" Wurth TORX E16 - ваш верный помощник для работы с винтами и технического обслуживания, позволяющий сочетать в себе компактность и высокую надежность.

Написать отзыв

   

Информация о продукте