Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Головка торцевая 1/2-дюймовая

Головка торцевая 1/2-дюймовая - фото №1Головка торцевая 1/2-дюймовая - фото №2
Головка торцевая 1/2-дюймовая - фото №1
Головка торцевая 1/2-дюймовая - фото №2

Головка торцевая 1/2-дюймовая

Головка 1/2 дюйма, TX, укороченная
ГОЛОВКА-1/2ZO-AUSTX-E14
ZEBRA

Номер товара 071513214
В наличии

Цена:
90 грн/шт

Головка торцевая 1/2-дюймовая

Номер товара 071513214

90 грнБез НДС: 75 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Головка 1/2" Wurth TORX E14: Обеспечьте разницу в каждой задаче

Ознакомьтесь с высококачественной головкой Wurth TORX E14, предназначенной для тех, кто ценит точность и производительность при работе с винтами, оснащенными головкой TX.

Основные особенности:

  • Для винтов с головкой TX, укороченное исполнение. Головка специально создана для надежного и стабильного захвата винтов с головкой TX, обеспечивая эффективность и точность в каждой задаче.

  • Выполнение Краткое. Компактный и короткий дизайн идеально подходит для использования в условиях ограниченного доступа. Это делает головку идеальным инструментом для работы в узких и труднодоступных местах.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 40 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 15,8 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5 мм

Привод и размер наконечника:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер наконечника: E14

Глубина торца (t): 10 мм – это важный показатель для эффективного захвата винта и обеспечения надежности работы.

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внешнего TX - гарантирует надежный захват винта.
  • Привод: Внутренний квадрат - обеспечивает высокий крутящий момент и эффективный привод.

Головка 1/2" Wurth TORX E14 - ваш незаменимый помощник для сбора и разбора, сочетающий в себе высокое качество и производительность.

Написать отзыв

   

Информация о продукте