Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Головка 1/2" Wurth TORX Е12

Головка 1/2" Wurth TORX Е12
ZEBRA

Номер товара 071513212
В наличии

Цена:
90 грн/шт

Головка 1/2" Wurth TORX Е12

Номер товара 071513212

90 грн Без НДС: 75 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Головка 1/2" Wurth TORX E12: Оптимальная эффективность для винтов с головкой TX

Представляем головку Wurth TORX E12 – идеальный инструмент для работы с винтами, оборудованными головкой TX. Эта модель поражает не только своей короткой конструкцией, но и оптимальной эффективностью.

Основные характеристики:

  • Для винтов с головкой TX. Разработана специально для обеспечения надежного захвата и точности при работе с винтами, оборудованными головкой TX.

  • Выполнение короткое. Компактная короткая конструкция делает ее идеальным выбором для легкого доступа к винтам в труднодоступных местах.

Габариты (мм):

  • Длина (l1): 40
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 14,3
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5

Привод и размер наконечника:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер наконечника: E12

Тип Наконечника и Привода. Головка оснащена наконечником для внешнего TX, обеспечивая надежный захват винта, а внутренний квадрат гарантирует эффективный привод.

Головка 1/2" Wurth TORX E12 - ваш надежный помощник для работы с винтами с головкой TX, комбинируя в себе компактность и оптимальную эффективность.

Внешний диаметр торцового ключа (D1) 14,3 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 22,5 мм
Длина (l1) 40 мм
Исполнение Короткий
Привод 1/2 дюйма
Размер наконечника E12
Тип наконечника Для наружн. TX
Тип привода Внутренний квадрат

Написать отзыв

   

Информация о продукте