Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Головка 1/2" Wurth TORX Е11 - фото №1Головка 1/2
Головка 1/2" Wurth TORX Е11 - фото №1
Головка 1/2

Головка 1/2" Wurth TORX Е11

Головка 1/2" Wurth TORX Е11
ZEBRA

Номер товара 071513211
В наличии

Цена:
90 грн/шт

Головка 1/2" Wurth TORX Е11

Номер товара 071513211

90 грнБез НДС: 75 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Головка 1/2" Wurth TORX E11: Уверенная Интеграция и Удобство

Знакомьтесь с головкой Wurth TORX E11 – идеальным решением для работы с винтами, оборудованными головкой TX. Этот инструмент предназначен для обеспечения эффективности и легкости в коротком исполнении.

Основные характеристики:

  • Для винтов с головкой TX. Головка идеально подходит для работы с винтами, оснащенными головкой TX, обеспечивая надежный захват и оптимальную управляемость.

  • Выполнение Краткое. Удобная короткая конструкция упрощает доступ к ограниченным пространствам и обеспечивает точность работы.

Габариты (мм):

  • Длина (l1): 40
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 13,3
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5

Привод и размер наконечника:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер наконечника: E11

Тип Наконечника и Привода. Головка оснащена наконечником для внешнего TX, что гарантирует стабильный захват винта, а внутренний квадрат обеспечивает эффективный привод.

Головка 1/2" Wurth TORX E11 - ваш верный помощник для работы с винтами, обеспечивая надежность и удобство в каждом использовании.

Написать отзыв

   

Информация о продукте