Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Головка 1/2" Wurth TORX  Е10 - фото №1Головка 1/2
Головка 1/2" Wurth TORX  Е10 - фото №1
Головка 1/2

Головка 1/2" Wurth TORX Е10

Головка 1/2" Wurth TORX Е10
ZEBRA

Номер товара 071513210
В наличии

Цена:
90 грн/шт

Головка 1/2" Wurth TORX Е10

Номер товара 071513210

90 грнБез НДС: 75 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Головка 1/2" Wurth TORX E10: Компактность и Производительность в Одной Задании

Знакомьтесь с головкой Wurth TORX E10 – идеальным инструментом для работы с винтами, оснащенными головкой TX. Благодаря укороченному исполнению и компактному дизайну, эта головка станет вам в неотъемлемом помощнике при ремонте или техническом обслуживании.

Основные характеристики:

  • Для винтов с головкой TX, укороченное выполнение. Головка специально разработана для надежного и точного захвата винтов с головкой TX, обеспечивая эффективную работу в условиях ограниченного доступа.

  • Выполнение Краткое. Компактный и короткий дизайн идеально подходит для использования в условиях ограниченного доступа, где необходимо максимально точно и эффективно выполнять задачи.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 40 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 12,3 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5 мм

Привод и размер наконечника:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер наконечника: E10

Глубина торца (t): 10 мм – это важный параметр для обеспечения надежного захвата винта и стабильности в работе.

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник: Для внешнего TX - гарантирует надежный захват винта.
  • Привод: Внутренний квадрат - обеспечивает высокий крутящий момент и эффективный привод.

Головка 1/2" Wurth TORX E10 - ваш верный питомник для работы с винтами и технического обслуживания, позволяющий сочетать в себе компактность и высокую производительность.

Написать отзыв

   

Информация о продукте