- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Инструмент режущий
- Режущие устройства
- Болторез
- Болторезы компактные
- Болторезы компактные
Способы доставки
Для резки закаленной стальной проволоки
Диаметр реза рояльной проволоки, макс. | 3,6 мм |
Длина | 200 мм |
Длина в дюймах | 8 дюйм |
Макс. диаметр реза мягкой проволоки | 6 мм |
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости | 5,2 мм |
Макс. диаметр реза твердой проволоки | 4 мм |
Материал | Сталь |
Материал рукоятки | Поливинилхлорид |