- Назад
- Главная
- Обработка материала
- Щетки
- Щетки для сверлильных машин
- Щетки с кругл. рук. для сверл. машин
- Щетка с кр.вал., мн. пр. из нерж.ст.
- Круглая щетка с хвостовиком
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
С крученой проволочной щетиной из нержавеющей стали
Для грубой зачистки в труднодоступных местах
Примечание
При работе со станочными щетками всегда надевайте защитные очки и перчатки.
Диаметр (D) | 75 мм |
Диаметр проволоки | 0,50 мм |
Диаметр хвостовика | 6 мм |
Полезная длина проволоки (H) | 15 мм |
Полезная ширина (A) | 12 мм |
Частота вращения, макс. | 25000 об./мин |