Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Круглые щетки (сталь)

Круглая щетка из стали
ЩЁТКА-КРУГЛАЯ-STAHL-D125MM

Номер товара 0714691512
Заказ по тел.

Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.

Для угловой шлифовальной машины

Примечание

При работе со станочными щетками всегда надевайте защитные очки и перчатки!

Внутренний диаметр (d) 22,2 мм
Диаметр (D) 125 мм
Диаметр проволоки 0,50 мм
Полезная длина проволоки (H) 23 мм
Полезная ширина (A) 12 мм
Частота вращения, макс. 8500 об./мин

Для работ по удалению ржавчины средней и высокой степени
Для удаления ржавчины, окалины и остатков резины