Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Для угловой шлифовальной машины
За счет специальной формы эти щетки можно использовать для обработки труднодоступных мест.
Сталь
Закаленная стальная проволока с оплеткой против часовой стрелки.
Примечание
При работе со станочными щетками всегда надевайте защитные очки и перчатки.
Держатель инструмента (d) | M14 |
Диаметр (D) | 115 мм |
Диаметр проволоки | 0,50 мм |
Полезная длина проволоки (H) | 20 мм |
Полезная ширина (A) | 12 мм |
Частота вращения, макс. | 12500 об./мин |