Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Рулетка карманная WUERTH, 7м/25мм

Карманная измерительная рулетка
РУЛЕТКА-TASH-L7M

Номер товара 071464513
Нет в наличии

В пластиковом корпусе

Пластиковый корпус

Малая масса и устойчивость к коррозии

При сматывании стальная лента амортизируется с помощью концевого упора.

Это продлевает срок службы ленты

Желтая стальная лента с сантиметровыми/миллиметровыми делениями и подвижным угольником

Чрезвычайно прочная

Благодаря форме при вытягивании стальная лента изгибается только в самом конце

Со съемным зажимом для ремня и пластиковыми петлями

Примечание

Карманные измерительные рулетки соответствуют классу точности 2 EEC.

Высота (H) 73 мм
Диапазон измерения длины, макс. (L max) 7 м
Длина (A) 77 мм
Класс точности II
Материал корпуса Пластмасса
Ширина (B) 34 мм
Ширина ленты (B) 25 мм

Написать отзыв