- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Ударные инструменты
- Кернер
- Кернер, автоматический
- Автоматический кернер
- Автоматический кернер 125мм Wurth
Способы доставки
Для быстрого и удобного кернения
Диаметр хвостовика | 14 мм |
Длина | 125 мм |
Регулируемая сила удара, макс. | 13 кг |
Регулируемая сила удара, мин. | 6 кг |
Каталог Würth