- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Ударные инструменты
- Кернер
- Кернер, автоматический
- Автоматический кернер
- Автоматический кернер 95мм Wurth
Для быстрого и удобного кернения
Диаметр хвостовика | 11 мм |
Длина | 95 мм |
Регулируемая сила удара, макс. | 5 кг |
Регулируемая сила удара, мин. | 2 кг |
Каталог Würth