Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор выколоток прямых Wurth 6 предметов

Набор выколоток прямых Wurth 6 предметов - фото №1Набор выколоток прямых Wurth 6 предметов - фото №2
Набор выколоток прямых Wurth 6 предметов - фото №1
Набор выколоток прямых Wurth 6 предметов - фото №2

Набор выколоток прямых Wurth 6 предметов

Набор выколоток прямых Wurth 6 предметов
Н-Р-ВЫКОЛОТОК-6ПР
-арт. 07146341

Номер товара 07146341
В наличии
Цена:
1 002 грн/шт

Набор выколоток прямых Wurth 6 предметов

Номер товара 07146341

1 002 грнБез НДС: 835 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Комплект из 6 штук

  • Хром-ванадиевая сталь, отвердевшая в естественных условиях;
  • Закаленные безопасные бойки;
  • Предотвращает образование выбоин и сколов на бойке;
  • Хвостовик закален по всей длине;
  • Очень прочный и износостойкий;
  • Соответствует DIN 6450, тип C;
  • Закаленный боек;
  • Комплектация: 6 выколоток, размеры 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Написать отзыв

   

Информация о продукте