- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Ударные инструменты
- Клейма
- Выколотка
- Выколотка DIN 6450, тип C
- Выколотка прямая Wurth 6/150
Способы доставки
В соответствии с DIN 6450, форма C с закаленной ударной головкой
Диаметр ударной поверхности (S) | 10 мм |
Длина (L) | 150 мм |
Длина лезвия (L2) | 50 мм |
Ширина наконечника (d) | 6 мм |
Каталог Würth