Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Выколотка прямая Wurth 5/150
Выколотка прямая Wurth 5/150

Выколотка прямая Wurth 5/150
ВЫКОЛОТКА-5MM-L150MM
-арт. 07146329

Номер товара 07146329
В наличии
Цена:
150 грн/шт

Выколотка прямая Wurth 5/150

Номер товара 07146329

150 грн Без НДС: 125 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

В соответствии с DIN 6450, форма C с закаленной ударной головкой

  • Хром-ванадиевая сталь, отвердевшая в естественных условиях
  • Закаленные безопасные бойки
  • Предотвращает образование деформаций и сколов на бойке
  • Рукоятка закалена по всей длине
  • Особо прочный и износостойкий

Диаметр ударной поверхности (S) 10 мм
Длина (L) 150 мм
Длина лезвия (L2) 50 мм
Ширина наконечника (d) 5 мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте