- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Ударные инструменты
- Клейма
- Выколотка
- Выколотка DIN 6450, тип C
- Выколотка прямая Wurth 3/150
Выколотка прямая Wurth 3/150
Выколотка прямая Wurth 3/150
ВЫКОЛОТКА-3MM-L150MM
-арт. 07146327
Способы доставки
В соответствии с DIN 6450, форма C с закаленной ударной головкой
Диаметр ударной поверхности (S) | 10 мм |
Длина (L) | 150 мм |
Длина лезвия (L2) | 40 мм |
Ширина наконечника (d) | 3 мм |
Каталог Würth