Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Выколотка конусная Wurth 4/120мм

Выколотка конусная Wurth 4/120мм

Выколотка конусная Wurth 4/120мм
БОРОДОК-4-L120MM
-арт. 07146320

Номер товара 07146320
В наличии

Цена:
108 грн/шт

Выколотка конусная Wurth 4/120мм

Номер товара 07146320

108 грн Без НДС: 90 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Хромованадиевая сталь воздушной закалки

  • Улучшенные безопасные ударные головки
  • Предотвращает деформацию и раскалывание ударной головки
  • Стержень закален по всей длине
  • Это делает его особенно прочным и износостойким.
  • Закаленная ударная головка

Доступны 2 версии:

  • B = облегченная версия
  • D = усиленная версия

Диаметр ударной поверхности (a) 12 мм
Длина 120 мм
Исполнение D
Ширина наконечника (d) 4 мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте