- Назад
- Каталог товаров
- Ручные инструменты
- Режуще-скалывающий инструмент
- Ручные напильники
- Рукоятка для напильника
- Навинчиваемая рукоятка для надфилей
- Ручка для напильника пластиковая WURTH 85 мм
Ручка для напильника пластиковая WURTH 85 мм
Ручка для напильника пластиковая WURTH 85 мм
РУЧКА-Д/НАДФИЛЯ
Способы доставки
Ручка для напильника пластиковая WURTH 85 мм
Ручка для напильника пластиковая WURTH 85 мм - это высококачественный инструмент, предназначенный для более удобного использования набора надфилей. Рукоятка изготовлена из прочного пластика, что обеспечивает удобный и безопасный хват.
Рукоятка имеет длину 85 мм и соответствует стандарту DIN395. Она подходит для надфилей с хвостовиком диаметром 8 мм.
Ручка для напильника пластиковая WURTH 85 мм имеет ряд преимуществ:
Ручка для напильника пластиковая WURTH 85 мм – это необходимый инструмент для каждого, кто использует наборы надфилей. Она обеспечивает удобный и безопасный хват, что позволяет работать с надфилями более эффективно и комфортно.
Инструкция по применению:
Уход:
Хранение:
Подробнее о материале:
Пластиковая рукоятка обеспечивает удобный и безопасный хват. Она обладает герметичной поверхностью, которая защищает от влаги и грязи.
Подробнее о форме:
Эргономичная форма рукоятки обеспечивает плавное и простое управление напильником. Она также позволяет работать с напильником без перенапряжения.
Дополнительно:
Рукоятка подходит для наборов надфилей WURTH с хвостовиками диаметром 8 мм.
Вывод:
Ручка для напильника пластиковая WURTH 85 мм - это надежный и удобный инструмент, обеспечивающий комфортную и эффективную работу с наборами надфилей.
Каталог Würth