Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ручка для напильника WURTH 200MM

Ручка для напильника WURTH 200MM - фото №1

Ручка для напильника WURTH 200MM

Ручка для напильника WURTH 200MM
РУЧКА-Д/НАПИЛЬН.-FEIL200MM

Номер товара 071461622
В наличии

Цена:
90 грн/шт

Ручка для напильника WURTH 200MM

Номер товара 071461622

90 грнБез НДС: 75 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Рукоятка для напильника пластиковая 200 мм Wurth

Рукоятка для напильника пластиковая 200 мм Wurth - это высококачественный инструмент, предназначенный для более удобного использования напильника. Рукоятка изготовлена из прочного пластика, что обеспечивает удобный и безопасный хват.

Рукоятка имеет длину 200 мм и соответствует стандарту DIN395. Она подходит для напылений с хвостовиком диаметром 8 мм.

Рукоятка для напильника пластиковая 200 мм Wurth имеет ряд преимуществ:

  • Материал:

    • Пластиковая, герметичная поверхность - обеспечивает устойчивость к влаге и грязи.

  • Форма:

    • Удобная шаровидная форма - обеспечивает плавное и простое управление напильником.
    • Работа без перенапряжения - позволяет работать с напильником длительное время без усталости.

Рукоятка для напильника пластиковая 200 мм Wurth - это необходимый инструмент для каждого использующего напильники. Она обеспечивает удобный и безопасный хват, что позволяет работать с напильником более эффективно и комфортно.

Инструкция по применению:

  1. Вставить хвостовик напильника в отверстие рукоятки.
  2. Закрепить напильник с помощью винта.

Уход:

  • После использования рукоятки следует очистить от пыли и грязи.
  • При необходимости рукоятку можно обработать защитным лаком.

Хранение:

  • Рукоятку следует хранить в сухом месте.

Подробнее о материале:

  • Пластиковая рукоятка обеспечивает удобный и безопасный хват. Она обладает герметичной поверхностью, которая защищает от влаги и грязи.

Подробнее о форме:

  • Шаровая форма рукоятки обеспечивает плавное и простое управление напильником. Она также позволяет работать с напильником без перенапряжения.

Написать отзыв

   

Информация о продукте