Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Напильник плоский тупой

Напильник плоский врезной, тип A
НАПИЛЬНИК-ПЛОСКИЙ-H1-L300MM

Номер товара 07146103
Заказ по тел.

Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.

DIN 7261, форма A

Идеальная геометрия поверхности напильника (оптимальный угол резки, постоянные высота и шаг насечки)

Гарантирует получение гладкой поверхности заготовки и экономит время, затрачиваемое на обработку.

Облегчает отвод стружки и предотвращает появление царапин на заготовке.

Увеличение производительности при меньшем усилии. Высококачественная сталь и тщательная закалка гарантируют долгий срок службы.

Конус под рукоятку обеспечивает надежное крепление напильника.

Примечание

Насечка 1 - грубая; насечка 2 - средняя; насечка 3 - мелкая

Длина полотна напильника (L) 300 мм
Насечка 1
Толщина (S) 6,7 мм
Ширина (B) 30 мм