Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Анкер для проволоки - фото №1

Анкер для проволоки

Анкер для проволоки
ДЕРЖАТЕЛЬ-Д/СТРУНЫ

Номер товара 07145824
В наличии

Цена:
1 532.8 грн/шт

Анкер для проволоки

Номер товара 07145824

1 532.8 грнБез НДС: 1 277.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

 Представляем вам анкер для проволоки от Wurth - надежное и удобное решение для фиксации проводов и кабелей в различных условиях.

 Этот анкер изготовлен из высококачественного материала, обеспечивающего прочное и надежное крепление. Он предназначен для использования как внутри помещений, так и на улице, и обеспечивает надежную фиксацию проводов и кабелей в любых условиях.

 Применение этого анкера разнообразно: он может использоваться в электромонтажных работах, строительстве, ремонте, автомобильном ремонте и многих других областях. Он идеально подходит для крепления проводов на стенах, потолках, полах, а также на различных конструкциях и поверхностях.

 Благодаря своей простой конструкции и удобному монтажу, анкер для проволоки от Wurth легко и быстро устанавливается, что делает его идеальным выбором для профессионалов и любителей.

 Выберите анкер для проволоки от Wurth и обеспечьте надежное крепление вашим проводам и кабелям в любых условиях!

Написать отзыв