Способы доставки
Предназначен для раскалывания заклинивших гаек класса прочности до 6.
Примечание
Надевайте защитные очки.
Диапазон размеров гаек под ключ (A) | Размер ключа 24 - 36 мм |
Длина (D) | 142 мм |
Материал | Сталь |
Ширина (C) | 60 мм |
Ширина шкафа (B) | 9 мм |