- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Съемник
- Съемник внешний
- Съемник внешний
- Регулируемый трехлапый съемник
- Внешний съемник, три лапы, регулируемый
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Двойные лапы с регулировкой глубины и автоматическим зацеплением.
Регулировка глубины захвата
Подходит для съема обойм подшипников и зубчатых колес с длинных валов
Надежность фиксации лап съемника на детали зависит от силы отрыва
Безопасный захват детали.
Штампованный поперечный элемент и крюки
Шпиндель с нитроцементацией
Точная металлообработка захватов
Мягкий и безопасный захват детали
Вытягиваемый вес, макс. (t max) | 12 т |
Глубина захвата (B) | 260 мм |
Длина крючка захвата (E) | 18 мм |
Длина шпинделя | 250 мм |
Количество захватов | 3 шт. |
Размеры резьбы | G 1/2 дюйма |
Толщина крючка захвата (F) | 3,5 мм |
Ширина захвата (A) | 250 мм |
Ширина крючка (D) | 32 мм |