- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Съемник
- Съемник внешний
- Съемник внешний
- Регулируемый трехлапый съемник
- Внешний съемник, три лапы, регулируемый
Способы доставки
Двойные лапы с регулировкой глубины и автоматическим зацеплением.
Возможность переоборудования для различной глубины захвата
Подходит для съема обойм подшипников и зубчатых колес с длинных валов
Надежность фиксации лап съемника на детали зависит от силы отрыва
Безопасный захват детали.
Штампованный поперечный элемент и крюки
Шпиндель с нитроцементацией
Точное фрезерование ножек
Мягкий и безопасный захват детали
Вытягиваемый вес, макс. (t max) | 7,5 т |
Глубина захвата (B) | 210 мм |
Длина крючка захвата (E) | 16 мм |
Длина шпинделя | 200 мм |
Количество захватов | 3 шт. |
Размеры резьбы | M18 x 1,5 |
Толщина крючка захвата (F) | 3 мм |
Ширина захвата (A) | 200 мм |
Ширина крючка (D) | 25 мм |